丸バイト 旋盤のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
126件の「丸バイト 旋盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸駒」、「丸駒バイト」、「旋盤 刃」などの商品も取り扱っております。
三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 丸駒
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質 高速度鋼(粉末ハイス) 適合機種 汎用旋盤、NC旋盤
1パック(10個)
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(10個)
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルバリ取りバー用の丸ブレード。 全周が切れ刃になっています。
用途ダブルバリ取りバー用部品 材質 HSS鋼 直径(Φmm) 約12 質量(g) 80
1パック(2個)
999 税込1,099
当日出荷

三菱マテリアルチップ RCMX
逃げ角(度) 7 穴の形状 - チップブレーカ - 形状 円形
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


タンガロイチップ RCMM-61
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ミスターマイスター超硬中ぐり丸チップ
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm) 3.175(1/8in) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
形状 円形 厚さ(mm) 3.18 切刃長さ(mm) 10 内接円直径(Φmm) 10 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 7 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 コーナー半径(mm) 円形 穴の有無 - コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2 穴の形状 - チップブレーカ -
1箱(10個)
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルバー用丸ブレード。シートメタルのバリ取り用。両側の全周が切れ刃として 使用できます。
適合 ダブルバーDB1000 材質 ハイス鋼 使用範囲(mm) 0~12 刃角(°) 55
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度) 7 穴の形状 - コーナー半径(mm) 円形 チップブレーカ - 形状 円形 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 - コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1箱(10個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容 ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番 111-3976 質量(g) 178 最大板厚(mm) 12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

タンガロイチップ RCGT-AL
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 円形 チップブレーカ 片面 材質 KS05F 形状 円形 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 材種(1.1MB)
1箱(10個)
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品 六角レンチ 材質 (先端・ガード)鋼 全長(mm) 193 ハンドル長さ(mm) 115 材質(刃) HSS鋼 材質(ハンドル) ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

三菱マテリアルチップ RCMT
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm) 円形 チップブレーカ 片面 形状 円形 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)